Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RA-1-AP 1 1/2 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 15 psi paine | BQ4WJP 0067454

WATTS RA-1-AP 1 1/2 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 15 psi:n paine

Varastossa
Tuote: BQ4WJP Malli: RA-1-AP 1 1/2Ristiviite: 0067454

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAngle Venttiilit
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliKulma
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Höyrynpaine15 psi
Maks. Vedenpaine60 Psi
Valmistaja SarjaRA-1-AP
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4737

Tuotteen yksityiskohdat:

Höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 15 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiValmistaja SarjaPoistoaukon kokoHinta
WATTS RA-2-AP 3/4 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | BY7GHT 0067455 RA-2-AP 3/4Messinki3 / 4 "Nainen kierrettyRA-2-AP3 / 4 "€74.30
WATTS RA-1-AP 1 1/4 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 15 psi paine | BY7GHU 0067453 RA-1-AP 1 1/4Pronssi1-1 / 4 "Nainen kierrettyRA-1-AP1-1 / 4 "€174.05
WATTS RA-2-AP 1 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | BY7GHV 0067456 RA-2-AP 1Messinki1"UroslankaRA-2-AP1"€95.09
WATTS RA-2-AP 1 1/4 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | BY7GHW 0067457 RA-2-AP 1 1/4Messinki1-1 / 4 "Nainen kierrettyRA-2-AP1-1 / 4 "€129.49
WATTS RA-2-AP 1/2 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | BY7GJA 0067545 RA-2-AP 1/2Messinki1 / 2 "Nainen kierrettyRA-2-AP1 / 2 "€81.08
WATTS RA-1-AP 3/4 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 15 psi paine | BZ2MDK 0067451 RA-1-AP 3/4Pronssi3 / 4 "Nainen kierrettyRA-1-AP3 / 4 "€103.97
WATTS RA-1-AP 2 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 15 psi paine | CA3XQX 0067600 RA-1-AP 2Pronssi2"Nainen kierrettyRA-1-AP2"€425.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RA-1-AP 1 1/2 höyryjäähdyttimen kulmaventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 15 psi:n paine
€261.51 / yksikkö