Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PWPL40M50 Pleated Sediment Filter, Pleated, 2.75 inch x 40 Inch Size | BP7UJM 7100406

WATTS PWPL40M50 laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, koko 2.75 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: BP7UJM Malli: PWPL40M50Ristiviite: 7100406

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
PäätykappaleetDOE
Suodattimen koko2.75 "x 40"
Suodattimen tyyppiLaskostettu
Max. Virtausnopeus40 Gpm
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaPWPL
Min. Lämpötila40 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

Laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, koko 2.75 x 40 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoHinta
WATTS PWPL10M20 laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, 2.5 tuumaa x 9.78 tuumaa koko | BP7UAC 7100391 PWPL10M202.5 "x 9.78"€15.25
WATTS PWPL20FFM5 laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, 4 1/2 tuumaa x 20 tuumaa koko | BP7UAD 7100416 PWPL20FFM54 1/2 "x 20"€50.06
WATTS PWPL2925M1A laskostettu sedimenttisuodatin, 2 3/4 tuumaa x 29.25 tuumaa koko | BP7UDL 7100627 PWPL2925M1A2-3 / 4 "x 29.25"€85.64
WATTS PWPL2925M035 Laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, 2 3/4 tuumaa x 29.25 tuumaa Koko | BP7UDM 7100628 PWPL2925M0352-3 / 4 "x 29.25"€58.25
WATTS PWPL2925M50 laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, 2 3/4 tuumaa x 29.25 tuumaa koko | BP7UDN 7100632 PWPL2925M502-3 / 4 "x 29.25"€38.33
WATTS PWPL2925M1 laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, 2 3/4 tuumaa x 29.25 tuumaa koko | BP7UDP 7100629 PWPL2925M12-3 / 4 "x 29.25"€57.10
WATTS PWPL2925M5 laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, 2 3/4 tuumaa x 29.25 tuumaa koko | BP7UDQ 7100630 PWPL2925M52-3 / 4 "x 29.25"€38.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWPL40M50 laskostettu sedimenttisuodatin, laskostettu, koko 2.75 x 40 tuumaa
€41.85 / yksikkö