Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 32 - 248 astetta. F | BT6KHM 0121669

WATTS LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman tuloaukko, 32 - 248 astetta. F

Varastossa
Tuote: BT6KHM Malli: LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2Ristiviite: 0121669

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari
Kotelon materiaaliTeräs
Valitse koko2-1 / 2 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLFTB
Min. Lämpötila32 astetta F
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliMessinki
Lämpötila-alue32-248 astetta F
IkkunamateriaaliKostil-polymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1909

Tuotteen yksityiskohdat:

Bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 32 - 248 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTermostaatin anturin pituusValitse kokoeräIkkunamateriaaliValmistaja SarjaMin. LämpötilaAkselin materiaaliTemp. alueHinta
WATTS TBC-21/2-4-32-932 bimetallilämpömittari, 4 tuuman anturi, 32 - 932 astetta F | BT4VJV 0615660 TBC-21/2-4-32-9324"2 1 / 2 "Valitse lämpömittariLasi-32 astetta FSinkitty teräs32-932 astetta F€66.23
Tarjouspyyntö
WATTS TBR-3-4-32-248 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman koko, 32 - 248 astetta. F | BT4VJW 0615656 TBR-3-4-32-2484"3"Valitse lämpömittariPolymeeri-32 astetta FMessinki32-248 astetta F€192.74
Tarjouspyyntö
WATTS TBC-21/2-12-32-932 bimetallilämpömittari, 32 - 932 astetta F | BT4VJX 0615663 TBC-21/2-12-32-93212 "2 1 / 2 "Valitse lämpömittariLasiTBC32 astetta FSinkitty teräs32-932 astetta F€83.20
WATTS TBR-3-3-22-122 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman sisääntulo, -22 - 122 astetta. F | BT4VLA 0615735 TBR-3-3-22-1224"3"Valitse lämpömittariPolymeeriTBR32 astetta FMessinki-22 - 122 astetta F€191.90
WATTS TBR-3-4-32-140 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman koko, 32 - 140 astetta. F | BT6GYW 0615655 TBR-3-4-32-1404"3"Valitse lämpömittariPolymeeri-32 astetta FMessinki32-140 astetta F€193.60
Tarjouspyyntö
WATTS LFTB-4-2 32-248 1/2 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 32 - 248 astetta. F | BT6KHQ 0121676 LFTB-4-2 32-248 1/22"4"Valitse lämpömittariPolymeeriLFTB32 astetta FMessinki32-248 astetta F€202.94
WATTS LFTB-3-2-144 1/2 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman sisääntulo, -22 - 122 astetta. F | BT6KHR 0121670 LFTB-3-2-144 1/22"3"Valitse lämpömittariPolymeeriLFTB-22 astetta FMessinki-22 - 122 astetta F€143.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 bimetallilämpömittari, 1/2 tuuman tuloaukko, 32 - 248 astetta. F
€77.26 / yksikkö