Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFMMVM1-PEX 1/2 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5 - 13 Gpm Virtausnopeus | BR6EQZ 0559114

WATTS LFMMVM1-PEX 1/2 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5–13 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: BR6EQZ Malli: LFMMVM1-PEX 1/2Ristiviite: 0559114

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili
Kehon viimeistelyKarkea pronssi
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Koko20 Gpm 125 Psi: ssä
Kylmän sisääntulon lämpötila-alue39-85 astetta F
Virtausnopeus0.5-20 gpm
Kuuma tulolämpötila-alue120-180 astetta F
Tuloliitäntäkutistettu
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)39-85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120-180 astetta F
JohtaaEi läsnä
Max. Virtausnopeus20 Gpm 125 Psi: ssä
Maks. Lämpötila200 astetta F
Max. Työpaine150 psi
Valmistaja SarjaLFMMV
Min. Virtausnopeus0.5 Gpm
Minimi lämpötilaero5 astetta F
Liitäntäkutistettu
Poistoaukon koko1 / 2 "
Lähtölämpötilan tarkkuus+/- 7 astetta F
Pistorasian tyyppikutistettu
Paine-ero Max.25%
Staattinen paine30 Psi
Lämpötilan säätöalue80-120 astetta F
Lämpömittarin tyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

Termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5 - 13 Gpm virtausnopeus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliKokoLähtölämpötilan tarkkuusPistorasian tyyppiVirtausnopeusTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5 - 13 Gpm Virtausnopeus | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Lyijytön kupari piiseos13 Gpm 45 Psi: ssä-Työnnä0.5 - 13 Gpm--€432.18
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5 - 13 Gpm Virtausnopeus | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Lyijytön kupari piiseos13 Gpm 45 Psi: ssä-Työnnä0.5 - 13 Gpm--€539.15
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5 - 20 Gpm Virtausnopeus | BQ2BWE 0559163 LFMMVM1-CPVC 11"Lyijytön kupari piiseos20 Gpm 125 Psi: ssä-Unionin CPVC0.5-20 gpm--€708.98
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5 - 13 Gpm Virtausnopeus | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Lyijytön kupari piiseos13 Gpm 45 Psi: ssä-Quick Connect0.5 - 13 Gpm--€470.40
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 termostaattinen sekoitusventtiili, 13 Gpm Virtausnopeus | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Lyijytön kupari piiseos13 Gpm-Quick Connect13 gpm--€578.21
WATTS LFMMVM1-QC 1 termostaattinen sekoitusventtiili, 13 Gpm Virtausnopeus | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC 11"Lyijytön kupari piiseos13 Gpm-Quick Connect13 gpm--€746.34
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5 - 13 Gpm Virtausnopeus | BQ2BWN 0559175 LFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Lyijytön kupari piiseos13 Gpm 45 Psi: ssä-kutistettu0.5 - 13 Gpm--€419.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFMMVM1-PEX 1/2 termostaattinen sekoitusventtiili, 0.5–13 Gpm virtausnopeus
€432.18 / yksikkö