WATTS LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, Z-kuvio, 2 1/2 tuuman koko, SS | CC8ZQW 0124808

WATTS LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, Z-kuvio, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuote: CC8ZQW Malli: LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2Ristiviite: 0124808
€8,699.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliZ-kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, Z-kuvio, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon malliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, Z-kuvio | CC8ZQG 0124799 LFM500Z-OSY-GPM 6Z-kuvioLaipallinen liitos6"Laipallinen liitos€15,824.28
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, Z-kuvio | CC8ZQH 0124800 LFM500Z-OSY-GPM 8Z-kuvioLaipallinen liitos8"Laipallinen liitos€26,207.96
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500Z-OSY-CFM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön | CC8ZQJ 0124796 LFM500Z-OSY-CFM 8Z-kuvioLaipallinen liitos8"Laipallinen liitos€26,207.96
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, Z-kuvio | CC8ZQP 0124797 LFM500Z-OSY-GPM 3N kuvioLaipallinen liitos3"Laipallinen liitos€9,090.00
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500Z-BFG-CFM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, lyijytön | CC8ZQV 0124811 LFM500Z-BFG-CFM 6Z-kuvioUurrettu liitos6"Uurrettu liitos€16,365.85
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, Z-kuvio | CC8ZQZ 0124812 LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2Z-kuvioUurrettu liitos2 1 / 2 "Uurrettu liitos€8,699.36
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500Z-BFG-CFM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, lyijytön | CC8ZRB 0124809 LFM500Z-BFG-CFM 3Z-kuvioUurrettu liitos3"Uurrettu liitos€9,616.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, Z-kuvio, 2 1/2 tuuman koko, SS
€8,699.36 / yksikkö