Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84

WATTS 0121431 Paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 2, 134000 Btu

Varastossa
Tuote: BP4FWU Malli: LFLL40XL-M15 150-210 1Ristiviite: 161Z84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,198.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Purkauskapasiteetti2135000 XNUMX btuh
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLFLL40XL
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi
Helpotuslämpötila210 astetta F
Varren pituus1 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.335

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, koko 1 tuumaa, 150 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVapautuspaineVarren pituusHinta
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4DWB 0121429 LFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 21 / 32 "€764.15
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 25 / 32 "€801.40
WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP4FWV 0121432 LFLL40XL 75-210 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi1 21 / 32 "€901.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0121431 Paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 2, 134000 Btu
€2,198.36 / yksikkö