WATTS LFC500-DOSY-C 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön | CA4QFJ 0425245

WATTS LFC500-DOSY-C 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön

Tuote: CA4QFJ Malli: LFC500-DOSY-C 8Ristiviite: 0425245
€18,705.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko8"
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 8 tuuman koko, lyijytön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaHinta
WATTS LFC500-DOSY-LM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko | BY3ZXG 0425254 LFC500-DOSY-LM 33"110 astetta F€4,840.21
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500-DOSY-LM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko | BY3ZXH 0425256 LFC500-DOSY-LM 66"110 astetta F€11,760.92
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500-DOSY-LM 4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 4 tuuman koko | BY3ZXJ 0425255 LFC500-DOSY-LM 44"110 astetta F€7,969.86
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500-DOSY-LM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön | BY3ZXM 0425257 LFC500-DOSY-LM 88"140 astetta F€18,594.93
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500-DOSY-C 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko | CA4QFF 0425241 LFC500-DOSY-C 2 1/22 1 / 2 "110 astetta F€6,211.93
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500-DOSY-C 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko | CA4QFG 0425242 LFC500-DOSY-C 33"110 astetta F€6,863.01
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500-DOSY-C 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, lyijytön | CA4QFH 0425243 LFC500-DOSY-C 44"110 astetta F€8,094.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFC500-DOSY-C 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön
€18,705.10 / yksikkö