WATTS LF77S1 3/8 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/8 tuumaa, näytön koko 20 MESH, WOG 400 psi | BZ2XTU 0379110

WATTS LF77S1 3/8 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/8 tuumaa, näytön koko 20 MESH, WOG 400 psi

Tuote: BZ2XTU Malli: LF77S1 3/8Ristiviite: 0379110
€31.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliWye
PeiteaineMessinki
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777S
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliMessinki
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF77S1 3/8 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/8 tuumaa, näytön koko 20 MESH, WOG 400 psi
€31.56 / yksikkö