Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR4GQP 0472036

WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR4GQP Malli: LF4723-14Ristiviite: 0472036

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4723
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotteen yksityiskohdat:

Union Tee, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR4GQR 0472035 LF4723-101 / 2 "1 / 2 "€19.09
WATTS LF4723-18 Union Tee, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR4GQW 0472037 LF4723-181"1"€71.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine
€22.51 / yksikkö