Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4717R-1814 Pikaliitin pienentävä kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQC 0472020

WATTS LF4717R-1814 Pikaliitin pienentävä kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR4GQC Malli: LF4717R-1814Ristiviite: 0472020

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhennys kyynärpää
Taivuta kulma90 tutkinto
Kehon viimeistelyLyijytön messinki
Rungon materiaaliLyijytön messinki
TuloliitäntäYhdistä painamalla
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4717R
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliitin pienentävä kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1017RB-0604 Pikaliitin pienentävä kyynärpää, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TER 0666146 1017RB-0604polypropeeni3 / 8 "10.3 Bar1017RB33 astetta F1 / 4 "€47.10
WATTS LF4717R-1410 Pikaliitin pienentävä kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Lyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF4717R33 astetta F1 / 2 "€16.55
WATTS 3517R-1410 R pikaliitin, pienentävä kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.9 baarin paine | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPolysulfoni3 / 4 "6.9 Bar3517B33 astetta F1 / 2 "€16.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4717R-1814 Pikaliitin pienentävä kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€28.85 / yksikkö