WATTS LF3L-175-Z2 3/4 paineenrajoitusventtiili, koko 3/4 tuumaa, 210 astetta F, ylipaine 175 Psi | BP4FVL 0121329

WATTS LF3L-175-Z2 3/4 paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa, 210 astetta F, paineenalennuspaine 175 psi

Tuote: BP4FVL Model: LF3L-175-Z2 3/4Ristiviite: 0121329
€142.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliLyijytön kupariseos
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF3L
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine175 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2236

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3L-175-Z2 3/4 paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa, 210 astetta F, paineenalennuspaine 175 psi
€142.19 / yksikkö