Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS B6000M2-UL-MASS 2 palloventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ7VEL 0405719

WATTS B6000M2-UL-MASS 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BZ7VEL Malli: B6000M2-UL-MASS 2Ristiviite: 0405719
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
€370.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaB6000
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill ja Uniseal
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti250
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttikoollaPallomateriaaliRungon materiaaliOhjausSisääntulon kokoPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliHinta
WATTS B6000-UL 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ2VBD 0393035 B6000-UL 3/860EiKromattu messinkiPronssiVivukahva3 / 8 "3 / 8 "Durafill ja Uniseal€94.33
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200EiKromattu messinkiValettu pronssiVivukahva1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill€190.37
WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490EiMessinkiValettu pronssiVivukahva3 / 4 "3 / 4 "Durafill ja Uniseal€106.60
WATTS B6000M2-AD 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150KylläMessinkiValettu pronssiLukitusvivun kahva1"1"Durafill ja Uniseal€159.35
WATTS B6000M2-UL 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490EiMessinkiValettu pronssiVivukahva3 / 4 "3 / 4 "Durafill ja Uniseal€92.36
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASS 1/260EiMessinkiValettu pronssiVivukahva1 / 2 "1 / 2 "Durafill€76.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B6000M2-UL-MASS 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€370.21 / yksikkö