WATTS 994BLT Kannettava takaisinvirtauksen estolaite 994 | AE7WDM 6AUW9

WATTS 994BLT kannettava takaisinvirtauksen estäjä 994

Varastossa
Tuote: AE7WDM Malli: 994BLTRistiviite: 6AUW9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,923.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava takaisinvirtauksen estäjä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
YhteysFNPT x MNPT
Pituus37.5 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Koko2-1 / 2 "- 3"
Temp. alue33-astetta F
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 994BLT kannettava takaisinvirtauksen estäjä 994
€6,923.29 / yksikkö