WATTS 957-DNRS 4 Reduced Pressure Zone Assembly, Flanged Joint, 4 Inch Size, Stainless Steel | CC6NWD 0792321

WATTS 957-DNRS 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CC6NWD Malli: 957-DNRS 4Ristiviite: 0792321
€3,682.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja957
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi nouseva varren porttiventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineVartalo tyyliTuloliitäntäMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokoHinta
WATTS 957-OSY 21/2 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 2-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | AB3BFF 1RCX3 957-OSY 21/212.1 BarLinjassa-33 astetta F-2-1 / 2 "Laipallinen liitos2.5 "€6,149.78
WATTS 957-OSY3 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs | AB3BFH 1RCX5 957-OSY312.1 BarLinjassa-33 astetta F-3"Laipallinen liitos3"€4,941.23
WATTS 957-QT alennetun paineen vyöhykekokoonpano, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BQ6LAQ 0111763 957-QT12.1 BarSuoraan-33 astetta F-2-1 / 2 "Uurrettu liitos-€11,898.24
Tarjouspyyntö
WATTS 957-OSY 8 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4TAM 0111588 957-OSY 8175 PSILinjassaLaipallinen liitos33 astetta FLaipallinen liitos8"Laipallinen liitos-€17,254.63
Tarjouspyyntö
WATTS 957-OSY 4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä, 4 tuuman koko, laipallinen, 304 ruostumatonta terästä | BY4TAN 1RCX7 957-OSY 4175 PSILinjassaLaipallinen liitos33 astetta FLaipallinen liitos4"Laipallinen liitos-€6,685.01
WATTS 957-OSY 10 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, uritettu liitos, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4TAP 0111589 957-OSY 10175 PSILinjassaUurrettu liitos33 astetta FUurrettu liitos10 "Uurrettu liitos-€21,181.92
Tarjouspyyntö
WATTS 957-NRS 6 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XML 0111605 957-NRS 612.1 BarLinjassa-33 astetta F-6"Laipallinen liitos-€7,185.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 957-DNRS 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs
€3,682.20 / yksikkö