Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 8FR 3/4 letkuliitin tyhjiön katkaisija, 3/4 tuuman koko, messinki | BY9EGL 0062029

WATTS 8FR 3/4 letkuliittimen tyhjiön katkaisija, 3/4 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: BY9EGL Malli: 8FR 3/4Ristiviite: 0062029

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkuliitäntä imurin
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine8.6 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja8FR
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
SiiviläEi
KiertyyppiGHT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234

Tuotteen yksityiskohdat:

Letkuliitostyhjiökatkaisija, 3/4 tuuman koko, messinkiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiRungon materiaaliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 8BC 3/4 letkuliitännäinen tyhjiökatkaisin, 3/4 tuuman koko, messinki | BY7GHQ 0065986 8eKr 3/4GHTMessinki3 / 4 "180 astetta F8.6 Bar833 astetta F3 / 4 "€66.21
WATTS S-8C 1/2 letkuliitin tyhjiön katkaisija, 1/2 tuuman koko, messinki | BY7XJP 0061852 S-8C 1/2NPTFMessinki1 / 2 "180 astetta F8.6 Bar833 astetta F1 / 2 "€119.11
WATTS LF8B 3/4 letkuliitin tyhjiön katkaisija, 3/4 tuuman koko, messinki | BY8EUA 0792086 LF8B 3/4GHTLyijytön messinki3 / 4 "180 astetta F8.6 BarLF833 astetta F3 / 4 "€19.01
WATTS LF8C 3/4 letkuliitin tyhjiön katkaisija, 3/4 tuuman koko, messinki | BY8EUB 0792087 LF8C 3/4GHTLyijytön messinki3 / 4 "180 astetta F8.6 BarLF833 astetta F3 / 4 "€85.07
WATTS LF8BC 3/4 letkuliitin tyhjiön katkaisija, 3/4 tuuman koko, messinki | BY8EUD 0792090 LF8BC 3/4GHTLyijytön messinki3 / 4 "180 astetta F8.6 BarLF833 astetta F3 / 4 "€83.22
WATTS LF8AC 3/4 letkuliitin tyhjiömurskain, 3/4 tuuman koko, kupari piiseos | BY8EUE 0792092 LF8AC 3/4GHTLyijytön kupari piiseos3 / 4 "180 astetta F8.6 BarLF833 astetta F3 / 4 "€113.95
WATTS LF8A 3/4 letkuliitin tyhjiön katkaisija, 3/4 tuuman koko, kupari piiseos | BY8EUF 0792091 LF8A 3/4GHTLyijytön kupari piiseos3 / 4 "180 astetta F8.6 BarLF833 astetta F3 / 4 "€70.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 8FR 3/4 letkuliittimen tyhjiön katkaisija, 3/4 tuuman koko, messinki
€41.54 / yksikkö