Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 800M4QT-1 Anti-Siphon Vacuum Breaker, Kulma, Naaraskierre, NPT, Koko 1 tuumaa, Pronssi | AB3BGE 1RCZ8

WATTS 800M4QT-1" Anti-Siphon Vacuum Breaker, kulma, naaraskierre, NPT, koko 1 tuumaa, pronssi

Varastossa
Tuote: AB3BGE Malli: 800M4QT-1 "Ristiviite: 1RCZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeviämisen estävä takaisinvirtauksen estäjä
Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliKulma
YhteysNPT
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Korkeus5.375 "
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Pituus5.375 "
Max. Paine180 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine10.3 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja800M4QT
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
Koko1"
SiiviläEi
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliYhteysKokoTemp. alueLeveysKorkeusSisääntulon kokoHinta
WATTS 800M4QT3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, kulma, naaraskierre, NPT, koko 3/4 tuumaa, pronssi | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "PronssiNPT3 / 4 "33 astetta 180 astetta F6.25 "5"3 / 4 "€246.93
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2 "anti-sifonin takaisinvirtauksen esto 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Lyijytön messinkiIPS1 / 2 "33 astetta 180 astetta F2"--€878.68
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4 "anti-sifonin takaisinvirtauksen esto 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Lyijytön messinkiIPS3 / 4 "33 astetta 180 astetta F2"--€820.01
WATTS 1 LF 008PCQT-1 "anti-sifonin takaisinvirtauksen esto 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Lyijytön messinkiIPS1"33 astetta 180 astetta F2"--€875.66
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4 "anti-sifonin takaisinvirtauksen esto 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Lyijytön messinkiIFJ3 / 4 "33 astetta 140 astetta F2.25 "6.5 "-€303.53
WATTS 1 LF 800M4QT-1 "anti-sifonin takaisinvirtauksen esto 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Lyijytön messinkiIFJ1"33 astetta 140 astetta F3.437 "7.5 "-€305.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 800M4QT-1" Anti-Siphon Vacuum Breaker, kulma, naaraskierre, NPT, koko 1 tuumaa, pronssi
€274.16 / yksikkö