WATTS 77S-M1-100 3/4 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, näytön koko 100 MESH, WOG 400 psi | CA4GVM 0220315

WATTS 77S-M1-100 3/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 3/4 tuumaa, näytön koko 100 MESH, WOG 400 psi

Tuote: CA4GVM Model: 77S-M1-100 3/4Ristiviite: 0220315
€98.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliGarlock
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77S
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliValurauta
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko100 MESH
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77S-M1-100 3/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 3/4 tuumaa, näytön koko 100 MESH, WOG 400 psi
€98.05 / yksikkö