WATTS 777S-20 2 1/2 Y Strainer, 20 Mesh Screen, 2 1/2 Inch Size, Bronze | BY6DXT 0384675

WATTS 777S-20 2 1/2 Y siivilä, 20 meshin seula, 2 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuote: BY6DXT Malli: 777S-20 2 1/2Ristiviite: 0384675
€1,348.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliWye
PeiteainePronssi
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Käyttölämpötila210 astetta F
Max. Paine400 psi
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Tulpan materiaaliMessinki
Pitimen kannen tyyppiNapautettu ilman sulkutulppaa
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 20 meshin seula, 2 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoRungon materiaaliPeiteaineTiivistemateriaaliSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiHinta
WATTS LF777M1-06 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 1/16 näytön koko | BY4ZKT 0123103 LF777M1-06 11 / 16 "Lyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1"-1"Tiivistetty korkki€285.29
WATTS LF777M1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZKW 0123106 LF777M1-20 1 1/420 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "-1-1 / 4 "Tiivistetty korkki€347.26
WATTS LF777M1-100 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuumaa x 1 1/4 tuumaa, näytön koko 100 mesh | BY4ZKY 0123108 LF777M1-100 1 1/4100 MESHLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "-1-1 / 4 "Tiivistetty korkki€372.73
WATTS LF777M1-06 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 1/16 näytön koko | BY4ZLB 0123111 LF777M1-06 1 1/21 / 16 "Lyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, näytön koko 100 mesh | BY4ZLD 0123114 LF777M1-100 1 1/2100 MESHLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZLE 0123113 LF777M1-20 1 1/220 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-80 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 80 mesh -siivilä | BY4ZLF 0123115 LF777M1-80 180 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1"-1"Tiivistetty korkki€264.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777S-20 2 1/2 Y siivilä, 20 meshin seula, 2 1/2 tuuman koko, pronssi
€1,348.37 / yksikkö