WATTS 600 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, WOG 400 Psi, sisäkierre, NPT, koko 1-1 / 2 tuumaa | CA8HLR 0376356

WATTS 600 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, WOG 400 psi, naaraskierre, NPT, koko 1-1/2 tuumaa

Tuote: CA8HLR Malli: 600 1 1/2Ristiviite: 0376356
€181.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliMessinki
Levyn tyyppiKartiomainen
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila38 astetta C
Valmistaja Sarja600
Min. Lämpötila-20 astetta F
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliPTFE
KiertyyppiNPT
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 600 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, WOG 400 psi, naaraskierre, NPT, koko 1-1/2 tuumaa
€181.19 / yksikkö