Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 415M1-015 1 höyrynpoistoventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 15 psi:n poistopaine | BP2MQB 0346044

WATTS 415M1-015 1 höyrynpoistoventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 15 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP2MQB Malli: 415M1-015 1Ristiviite: 0346044

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Purkauskapasiteetti643 puntaa tunnissa 15 psi:llä
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine15 PSI
Valmistaja Sarja415
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine15 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5269

Tuotteen yksityiskohdat:

Höyrynpoistoventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 15 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPurkauskapasiteettiTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoHinta
WATTS 415M1-008 Höyrynpoistoventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 15 Psi:n poistopaine | BP2MPY 0346038 415M1-008Messinki450 puntaa tunnissa 15 psi:lläUroslanka3 / 4 "Uroslanka3 / 4 "€272.27
WATTS 415M1-010 Höyrynpoistoventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 15 Psi:n poistopaine | BP2MPZ 0346040 415M1-010Messinki450 puntaa tunnissa 15 psi:lläUroslanka3 / 4 "Uroslanka3 / 4 "€218.78
WATTS 415M1-SC-008 Höyrynpoistoventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 15 Psi:n poistopaine | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008Messinki450 puntaa tunnissa 15 psi:lläUroslanka3 / 4 "Uroslanka3 / 4 "€286.06
WATTS 415-015 1 1/4 höyrynpoistoventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 15 psi:n poistopaine | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4Pronssi1230 puntaa tunnissa 15 psi:lläUroslanka1 1 / 4 "Uroslanka1-1 / 2 "€484.58
WATTS 415-015 1 1/2 höyrynpoistoventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 15 psi:n poistopaine | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2Pronssi1860 puntaa tunnissa 15 psi:lläUroslanka1 1 / 2 "Uroslanka2"€554.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 415M1-015 1 höyrynpoistoventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 15 psi:n poistopaine
€346.82 / yksikkö