Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 375M1-075 turvapaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 75 psi

Varastossa
Tuote: BP2MQT Malli: 375M1-075Ristiviite: 0360280

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Sisääntulon koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 75 psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 375M1-075 turvapaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 75 psi
€118.71 / yksikkö