Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 SD2-FN Backflow Preventer, SD-2, 3/8 Inch Size, FNPT, 316 Stainless Steel, 110 Deg F | CU9TUY 793HE7

WATTS 3/8 SD2-FN takaisinvirtauksen estäjä, SD-2, 3/8 tuuman koko, FNPT, 316 ruostumaton teräs, 110 astetta F

Varastossa
Tuote: CU9TUY Malli: 3/8 SD2-FNRistiviite: 793HE7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WATTS 1 912HP takaisinvirtauksen estäjä, 912, 1 tuuman koko, FNPT, messinki, 200° F | CU9TTY 793HN6 1 912 hvTakaisinvirtauksen estäjä€1,754.80
WATTS 1/2 9DS-M3 takaisinvirtauksen estäjä, 9D, 1/2 tuuman koko, liitosjuote, pronssi, 250 astetta F | CU9TTZ 793HF3 1/2 9DS-M3Takaisinvirtauksen estäjä€221.34
WATTS 3/4 9DS-M2 Backflow Preventer, 9D, 3/4 tuuman koko, Union Solder, pronssi, 250 Deg F | CU9TUA 793HF2 3/4 9DS-M2Takaisinvirtauksen estäjä€221.39
WATTS 1 LF07S takaisinvirtauksen estäjä, LF07S, 1 tuuman koko, FNPT, lyijytön messinki, 180° F | CU9TUN 793HL2 1 kpl LF07STakaisinvirtauksen estäjä€685.35
WATTS 1 1/4X1 LF7 10-U2 takaisinvirtauksen estäjä, LF7, 1 1/4 tuuman koko, naaraspuolinen mittarikierre | CU9TUP 793HU7 1 1/4X1 LF7 10-U2Takaisinvirtauksen estäjä€420.77
WATTS 1X3/4 LF7R10-U3 takaisinvirtauksen estäjä, LF7, 1 tuuman koko, FNPT, lyijytön kuparipiimetalliseos | CU9TUQ 793HH8 1X3/4 LF7R10-U3Takaisinvirtauksen estäjä€230.21
WATTS 1X1 LF7R10-U2 takaisinvirtauksen estäjä, LF7, 1 tuuman koko, FNPT, lyijytön kuparipii-seos | CU9TUR 793HH9 1X1 LF7R10-U2Takaisinvirtauksen estäjä€184.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 SD2-FN takaisinvirtauksen estäjä, SD-2, 3/8 tuuman koko, FNPT, 316 ruostumaton teräs, 110 astetta F
€367.33 / yksikkö