Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF 530-C STD säädettävä varoventtiili 3/4 x 1/2 tuumaa | AE3JEV 5DLZ2

WATTS 3/4 LF 530-C STD säädettävä ylipaineventtiili 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JEV Malli: 3/4 LF 530-C STDRistiviite: 5DLZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibroitu säädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
LevymateriaaliBuna-N
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus1.625 "
Painealue50 - 175 psi
Istuimen materiaaliBuna-N
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 180 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS 1/2 LF 530-C STD Säädettävä varoventtiili 1/2 tuumaa 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1 1/2 LF 530-C STD1 / 2 "€92.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF 530-C STD säädettävä ylipaineventtiili 3/4 x 1/2 tuumaa
€100.91 / yksikkö