Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 100XL 125 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili Mnpt x Fnpt | AC8KTP 3AZA4

WATTS 3/4 100XL 125 lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AC8KTP Malli: 3/4 100XL 125Ristiviite: 3AZA4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus3.5 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys1.75 "
BtuH105,000
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 100XL 125 lämpötila- ja paineenalennusventtiili Mnpt x Fnpt
€35.94 / yksikkö