Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1XL 75-210 1/2 itsestään sulkeutuva lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 75 psi, pronssi | BP2VWB 0091507

WATTS 1XL 75-210 1/2 itsestään sulkeutuva lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 75 psi, pronssi

Varastossa
Tuote: BP2VWB Malli: 1XL 75-210 1/2Ristiviite: 0091507

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
LiitäntäNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Helpotuslämpötila210 astetta F
Varren pituus7 / 8 "
Termostaatin anturin pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279

Tuotteen yksityiskohdat:

Itsesulkeutuva lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 75 psi, pronssi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1XL 75-210 1/2 itsestään sulkeutuva lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 75 psi, pronssi
€61.59 / yksikkö