WATTS 1010-GRVXGRV 6 WATTS 0690631 | CC9LGX 0690631

WATTS 1010-GRVXGRV 6

Tuote: CC9LGX Malli: 1010-GRVXGRV 6Ristiviite: 0690631
€3,982.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliTeräs
Kehon malliSuoraan
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko6"
Maks. Käyttölämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Istuimen materiaaliPronssi
Tyyppipakki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS 1000-LM 4 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, laippa, 4 tuuman koko, terästä | BY6BRN 7016184 1000-LM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€3,484.64
Tarjouspyyntö
WATTS 1000-LM 6 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, laippa, koko 6 tuumaa, terästä | BY6BRP 7016185 1000-LM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€4,748.08
Tarjouspyyntö
WATTS 1000DCV-EPX-LM 8 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, laippa, 8 tuuman koko, teräs | BY6BRQ 7016186 1000DCV-EPX-LM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€7,215.52
Tarjouspyyntö
WATTS 1000DCV-EPX-LM 10 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, laippa, 10 tuuman koko, teräs | BY6BRR 7016187 1000DCV-EPX-LM 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€12,580.05
Tarjouspyyntö
WATTS 1010DCV-GRVXGRV-LM 6 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, ura x ura, koko 6 tuumaa, terästä | BY6BRU 7016190 1010DCV-GRVXGRV-LM 6Uurrettu liitos6"Uurrettu liitos€4,890.73
Tarjouspyyntö
WATTS 1000DCV-EPX-CFM 8 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, 8 tuuman koko, teräs | CC8LPJ 0690873 1000DCV-EPX-CFM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€7,353.09
Tarjouspyyntö
WATTS 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, 6 tuuman koko, teräs | CC8LPL 0690888 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€6,741.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1010-GRVXGRV 6
€3,982.23 / yksikkö