Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 10-3132-36B Kaasuliitin, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 36 tuumaa, SS | BR8JKM 0145803

WATTS 10-3132-36B Kaasuliitin, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman x 1/2 tuuman koko, 36 tuuman pituus, SS

Varastossa
Tuote: BR8JKM Malli: 10-3132-36BRistiviite: 0145803

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus36 "
Dia ulkopuolella.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaasuliitin, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 36 tuumaa, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WATTS 10-3132-24B kaasuliitin, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 24 tuumaa, SS | BR8JLN 0145832 10-3132-24B24 "€47.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 10-3132-36B Kaasuliitin, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman x 1/2 tuuman koko, 36 tuuman pituus, SS
€56.66 / yksikkö