WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCP 2DBL9

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCP Malli: UM215-1040Ristiviite: 2DBL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,135.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkytkin
Liitepurkautuneet
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus9.375 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys213TC / 215TC
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.1-3 / 8 "
Staattinen vääntömomentti95 Ft.-Lb.
TyyppiC-kasvot
Jännite (DC)90
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.0685
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8708937500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 DC
€4,135.45 / yksikkö