Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARN 90287 Langaton kaukosäädin 2 -toiminnot | AF8YJT 29JU05

WARN 90287 Langaton kaukosäädin 2 toimintoa

Varastossa
Tuote: AF8YJT Malli: 90287Ristiviite: 29JU05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton kauko-ohjain
TehtävätVirta sisään / ulos
Toimintojen määrä2
Toiminta-alue50 ft.
Kytkimen tyyppiNappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 90287 Langaton kaukosäädin 2 toimintoa
€273.53 / yksikkö