WARING COMMERCIAL TBB160K -tehosekoitin, jossa elektroninen näppäimistö, ajastin, 1.4 litran kopolyesterisäiliö, 220/240 V | CE7ALL

WARING COMMERCIAL TBB160K tehosekoitin elektronisella näppäimistöllä, ajastimella, 1.4 litran kopolyesterisäiliöllä, 220/240 V

Varastossa
Tuote: CE7ALL Malli: TBB160K

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätehosekoitin
Taajuus50 / 60 Hz
Jännite220 - 240V
tilavuus12.15 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitetilavuusHinta
WARING COMMERCIAL TBB145E -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran kopolyesterisäiliö, 220/240 V | CE7ALD TBB145E220 - 240V12.3 cu. ft.€607.57
WARING COMMERCIAL TBB145K -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran kopolyesterisäiliö, 220/240 V | CE7ALE TBB145K220 - 240V12.1 cu. ft.€607.57
WARING COMMERCIAL TBB145S4E -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia, 230 V | CE7ALF TBB145S4E230V11.85 cu. ft.€863.93
WARING Kaupallinen TBB145S4K-tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia, 230 V | CE7ALG TBB145S4K220 - 240V11.85 cu. ft.€863.93
WARING COMMERCIAL TBB145S6E -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 2 L ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia, 230 V | CE7ALH TBB145S6E230V12.5 cu. ft.€863.93
WARING COMMERCIAL TBB145S6K -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 2 L ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia, 220/240 V | CE7ALJ TBB145S6K220 - 240V12.5 cu. ft.€863.93
WARING COMMERCIAL TBB160E -tehosekoitin, jossa on elektroninen näppäimistö, ajastin, 1.4 litran kopolyesterisäiliö, 220/240 V | CE7ALK TBB160E220 - 240V11.9 cu. ft.€618.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARING COMMERCIAL TBB160K tehosekoitin elektronisella näppäimistöllä, ajastimella, 1.4 litran kopolyesterisäiliöllä, 220/240 V
€618.51 / yksikkö