Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS VCGT160404-PF2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NCV 30FV59

WALTER TOOLS VCGT160404-PF2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9NCV Malli: VCGT160404-PF2 WXN10Ristiviite: 30FV59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroVCGT331-PF2
SirunmurtajaPF2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto35 astetta timanttia
Lisää koko16
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroVCGT160404-PF2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliVCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS VCGT160404-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NCX 30FV61 VCGT160404-PM2 WXN10VCGT331-PM2PM20.015 "€38.10
WALTER TOOLS VCGT160408-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NDB 30FV65 VCGT160408-PM2 WXN10VCGT332-PM2PM20.031 "€37.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS VCGT160404-PF2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia
€38.10 / yksikkö