Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D67 Jyrsintäosa | AH4YKU 35RD90

WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D67 Jyrsintäterä

Varastossa
Tuote: AH4YKU Malli: ROHX10T3M0-D67Ristiviite: 35RD90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaD67
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWSP45S
Lisää muotoPyöreä
Lisää koko10T3M0
Aseta paksuus0.15 "
ISO-numeroROHX10T3M0-D67
Johtokulma11 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä0
Nenä SädePyöreä
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
TyyliROHX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSirunmurtajaLisää kokoAseta paksuusJohtokulmaTyyliHinta
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 Jyrsintä | AH4YKM 35RD84 RDMT1605M0-D57D571605M00.219 "15 TutkinnotRDMT€15.59
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 Jyrsintä | AH4YKN 35RD85 RDMT2006M0-D57D572006M00.236 "15 TutkinnotRDMT€19.70
WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Jyrsintä | AH4YLA 35RD96 ROHX1605M0-D67D671605M00.219 "15 TutkinnotROHX€20.13
WALTER TOOLS ROHX2006M0-D57 Jyrsintäpala | AH4YLB 35RD97 ROHX2006M0-D57D572006M00.236 "15 TutkinnotROHX€51.29
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 Jyrsintä | AH4YLD 35RD99 ROMX10T3M0-D57D5710T3M00.15 "11 TutkinnotROMX€9.42
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 Jyrsintä | AH4YLE 35RE01 ROMX1204M0-D57D571204M00.187 "11 TutkinnotROMX€20.92
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 Jyrsintä | AH4YLF 35RE02 ROMX1605M0-D57D571605M00.219 "15 TutkinnotROMX€15.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D67 Jyrsintäterä
€12.40 / yksikkö