Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RCMT10T3M0-FP4 kovametallisorvausterä | AH4YPU 35RE83

WALTER TOOLS RCMT10T3M0-FP4 kovametallisorvaussisäke

Varastossa
Tuote: AH4YPU Malli: RCMT10T3M0-FP4Ristiviite: 35RE83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroRCMT10T3M0-FP4
SirunmurtajaFP4
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP20S
Merkitty ympyrä0.934
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Lisää koko10T3M0
Aseta paksuus0.156
ISO-numeroRCMT10T3M0-FP4
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä0
Nenä SädePyöreä
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliRCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 kovametallisorvausterä | AH4YPR 35RE81 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP10S0.1560602M00.125€12.81
WALTER TOOLS RCMT0803M0-FP4 kovametallisorvausterä | AH4YPT 35RE82 RCMT0803M0-FP4RCMT0803M0-FP4FP4WPP20S0.5000803M00.125€14.15
WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 kovametallisorvausterä | AH4YPV 35RE84 RCMT1204M0-FP4RCMT1204M0-FP4FP4WPP10S0.5001204M00.187€19.16
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 kovametallisorvaussisä | AH4YQG 35RE95 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP20S0.1560602M00.093€13.43
WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 kovametallisorvausterä | AH4YQH 35RE96 RCMT1204M0-FP4RCMT1204M0-FP4FP4WPP20S0.5001204M00.187€19.65
WALTER TOOLS RCMT0602M0-RP4 kovametallisorvausterä | AH4YRA 35RF13 RCMT0602M0-RP4RCMT0602M0-RP4RP4WPP10S0.1560602M00.093€12.85
WALTER TOOLS RCMT0803M0-RP4 kovametallisorvausterä | AH4YRB 35RF15 RCMT0803M0-RP4RCMT0803M0-RP4RP4WPP10S0.5000803M00.125€14.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RCMT10T3M0-FP4 kovametallisorvaussisäke
€15.70 / yksikkö