Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RCGX 120700E WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXW 30FP58

WALTER TOOLS RCGX 120700E WIS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset

Varastossa
Tuote: AF9MXW Malli: RCGX 120700E WIS10Ristiviite: 30FP58

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroRCGX45E
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWIS10
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Lisää koko12
Aseta paksuus0.312 "
ISO-numeroRCGX120700EWIS10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määräMuuttuja
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliRCGX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.11
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroHinta
WALTER TOOLS RCGX 120700T01020 WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXY 30FP60 RCGX 120700T01020 WIS10RCGX45T01020€53.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RCGX 120700E WIS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset
€53.98 / yksikkö