Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 kovametallijyrsintä P3201-d10 | AD4ZEH 44T031

WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 kovametallijyrsintäosa P3201-d10

Varastossa
Tuote: AD4ZEH Malli: P3201-D10 WKP25Ristiviite: 44T031

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroP3201-D10 WKP25
SirunmurtajaFlat Top
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25
Merkitty ympyrä0.394 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoProfiilin lisäys
Aseta paksuus0.098 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.197 "
harava0 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.23
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 kovametallijyrsintä P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35CVDWKP350.394 "0.098 "0.197 "Terästä, valurautaa€60.61
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 kovametallijyrsintä P3201-d12 | AD4ZEL 44T036 P3201-D12 WKP25P3201-D12 WKP25CVDWKP250.472 "0.098 "0.236 "Valurauta, teräs€66.98
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 kovametallijyrsintä P3201-d12 | AD4ZEM 44T037 P3201-D12 WKP35P3201-D12 WKP35CVDWKP350.472 "0.098 "0.236 "Terästä, valurautaa€63.30
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 kovametallijyrsintä P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25CVDWKP250.63 "0.118 "0.315 "Valurauta, teräs€70.95
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 kovametallijyrsintä P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35CVDWKP350.63 "0.118 "0.315 "Terästä, valurautaa€67.31
WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 kovametallijyrsintä P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050 P3201-D19.05 WHH15P3201-D19.05 WHH15PVDWHH150.75 "0.118 "0.375 "Karkaistut materiaalit€44.65
WALTER TOOLS P3201-D20 WKP25 kovametallijyrsintä P3201-d20 | AD4ZEX 44T055 P3201-D20 WKP25P3201-D20 WKP25CVDWKP250.787 "0.118 "0.394 "Valurauta, teräs€82.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 kovametallijyrsintäosa P3201-d10
€63.46 / yksikkö