Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ODHT0504ZZN-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Odht0504zzn-g88 | AD6ACK 44U171

WALTER TOOLS ODHT0504ZZN-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Odht0504zzn-g88

Varastossa
Tuote: AD6ACK Malli: ODHT0504ZZN-G88 WXN15Ristiviite: 44U171

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroODHT0504ZZN-G88 WXN15
SirunmurtajaG88
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWXN15
Merkitty ympyrä0.197 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKahdeksankulmainen
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.031 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliEi-rautametalliset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeroSirunmurtajaTyökappaleen materiaalipinnoiteLeikkaussuuntaLuokkaMerkitty ympyräHinta
WALTER TOOLS ODHT050408-F57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odht050408-f57 | AD6ACE 44U157 ODHT050408-F57 WKP35S0.031 "ODHT050408-F57 WKP35SF57Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.197 "€33.98
WALTER TOOLS ODHT0504ZZN-F57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odht0504zzn-f57 | AD6ACH 44U165 ODHT0504ZZN-F57 WKP35S0.031 "ODHT0504ZZN-F57 WKP35SF57Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.197 "€34.61
WALTER TOOLS ODHT0504ZZN-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Odht0504zzn-g88 | AD6ACJ 44U170 ODHT0504ZZN-G88 WK100.031 "ODHT0504ZZN-G88 WK10G88ValurautapäällystämätönOikeaWK100.197 "€27.33
WALTER TOOLS ODHT060512-F57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odht060512-f57 | AD6ACL 44U173 ODHT060512-F57 WKP35S0.047 "ODHT060512-F57 WKP35SF57Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.236 "€44.35
WALTER TOOLS ODHT0605ZZN-F57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odht0605zzn-f57 | AD6ACN 44U181 ODHT0605ZZN-F57 WKP35S0.031 "ODHT0605ZZN-F57 WKP35SF57Terästä, valurautaaCVDOikeaWKP35S0.236 "€38.61
WALTER TOOLS ODHT0605ZZN-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Odht0605zzn-g88 | AD6ACQ 44U188 ODHT0605ZZN-G88 WK100.031 "ODHT0605ZZN-G88 WK10G88ValurautapäällystämätönOikeaWK100.236 "€35.23
WALTER TOOLS ODHT0605ZZN-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Odht0605zzn-g88 | AD6ACR 44U189 ODHT0605ZZN-G88 WXN150.031 "ODHT0605ZZN-G88 WXN15G88Ei-rautametalliset materiaalitPVDNeutraaliWXN150.236 "€45.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ODHT0504ZZN-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Odht0504zzn-g88
€35.73 / yksikkö