Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS GX24-2E300N03-UA4 Käännettävä uritussisä GX242E300N03UA4 | AH4YYM 35RG66

WALTER TOOLS GX24-2E300N03-UA4 Indexable Grooving Insert GX242E300N03UA4

Varastossa
Tuote: AH4YYM Model: GX24-2E300N03-UA4Ristiviite: 35RG66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava uritusosa
ANSI-numeroGX24-2E300N03-UA4
SirunmurtajaUA4
pinnoiteTiger-Tec CVD
Säde Corner0.012 "
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWKP13S
ISO-numeroGX24-2E300N03-UA4
AsennustyyliPuristin
Reunojen määrä2
TyyliGX24
Leveys0.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Valurauta (K), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteSäde CornerLeikkaussuuntaLuokkaTyyliHinta
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Käännettävä uritussisä GX161E200N02UD4 | AH4YUV 35RF80 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.008 "Vasen käsiWKP23SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Käännettävä uritussisä GX161E200N02UD4 | AH4YUW 35RF81 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.008 "NeutraaliWSM33SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Kääntöterä GX162E300N03UD4 | AH4YUX 35RF82 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.012 "NeutraaliWKP23SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Kääntöterä GX162E300N03UD4 | AH4YUY 35RF83 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.012 "NeutraaliWSM33SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Kääntöterä GX163E400N04UD4 | AH4YUZ 35RF84 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "NeutraaliWKP23SGX16€37.89
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Kääntöterä GX163E400N04UD4 | AH4YVA 35RF85 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.016 "NeutraaliWSM33SGX16€37.89
WALTER TOOLS GX16-3E500N04-UD4 Kääntöterä GX163E500N04UD4 | AH4YVB 35RF86 GX16-3E500N04-UD40.157 "GX16-3E500N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "NeutraaliWKP23SGX16€41.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS GX24-2E300N03-UA4 Indexable Grooving Insert GX242E300N03UA4
€37.66 / yksikkö