Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4171-12 Istukan kalvin 12mm 6 karbidi | AJ2EWY 49L965

WALTER TOOLS F4171-12 Istukan kalvin 12 mm 6 karbidi

Varastossa
Tuote: AJ2EWY Malli: F4171-12Ristiviite: 49L965

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
SovellusmenetelmäReiän läpi
Viiste (aste)45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4724
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus44mm
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus182mm
Varren kokoMT1
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko12.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)18.69
Laivan leveys (cm)2.01
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarren kokoKokoHinta
WALTER TOOLS F4171-5 Istukan kalvin 5mm 6 karbidi | AJ2EWQ 49L958 F4171-50.196823mm133mmMT15.00mm€222.93
WALTER TOOLS F4171-6 Istukan kalvin 6mm 6 Flute Carbide | AJ2EWR 49L959 F4171-60.236226mm138mmMT16.00mm€222.93
WALTER TOOLS F4171-7 Istukkakalvain 7mm 6 karbidi | AJ2EWT 49L960 F4171-70.275531mm150mmMT17.00mm€121.68
WALTER TOOLS F4171-8 Istukkakalvain 8mm 6 karbidi | AJ2EWU 49L961 F4171-80.314933mm156mmMT18.00mm€243.77
WALTER TOOLS F4171-9 Istukkakalvain 9mm 6 karbidi | AJ2EWV 49L962 F4171-90.354336mm162mmMT19.00mm€147.55
WALTER TOOLS F4171-11 Istukkakalvain 11mm 6 karbidi | AJ2EWX 49L964 F4171-110.433041mm175mmMT111.00mm€153.30
WALTER TOOLS F4171-13 Istukkakalvain 13mm 6 karbidi | AJ2EWZ 49L966 F4171-130.511844mm182mmMT113.00mm€177.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4171-12 Istukan kalvin 12 mm 6 karbidi
€352.28 / yksikkö