WALTER F2139.T28.030.Z02.15 kääntöjyrsin F2139t28030z0215

  • Malli: F2139.T28.030.Z02.15

  • Tuotenumero: AD6CJC

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V738

Varastossa
€ 460.62 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 460.62/ yksikkö
Qty:
€ 460.62

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.181 "
Aseta ruuviFS395 Torx 30
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1
Varsi Dia.T28 "
OsastotEnd Mill
Leikkauspituus0.591 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.T28.030.Z02.15
Kokonaispituus1.574 "
Torx-avainT28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.T28.030.Z02.15 kääntöjyrsin F2139t28030z0215

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa