Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMJ 28MG60

WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MMJ Malli: CNMM160612-NRF WPP20SRistiviite: 28MG60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMM543-NRF
SirunmurtajaNRF
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP20S
Merkitty ympyrä5 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko5 / 8 "
Aseta paksuus0.25 "
ISO-numeroCNMM160612-NRF WPP20S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.047 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2691
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMH 28MG59 CNMM160612-NRF WPP10SCNMM543-NRFNRFWPP10S0.047 "€36.76
WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMK 28MG61 CNMM160612-NRF WPP30SCNMM543-NRFNRFWPP30S0.047 "€31.51
WALTER TOOLS CNMM160612-NRR WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMM 28MG63 CNMM160612-NRR WPP10SCNMM543-NRRNRRWPP10S0.047 "€32.38
WALTER TOOLS CNMM160612-NRR WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMN 28MG64 CNMM160612-NRR WPP20SCNMM543-NRRNRRWPP20S0.047 "€34.18
WALTER TOOLS CNMM160612-NRR WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMP 28MG65 CNMM160612-NRR WPP30SCNMM543-NRRNRRWPP30S0.047 "€31.20
WALTER TOOLS CNMM160616-NRF WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMQ 28MG67 CNMM160616-NRF WPP10SCNMM544-NRFNRFWPP10S0.063 "€33.01
WALTER TOOLS CNMM160616-NRF WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa | AF8MMR 28MG68 CNMM160616-NRF WPP20SCNMM544-NRFNRFWPP20S0.063 "€33.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmm 5/8 tuumaa
€33.46 / yksikkö