Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/2 tuumaa | AF8MEP 28MD48

WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MEP Malli: CCMT120408-PM5 WSM30Ristiviite: 28MD48
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
€24.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCMT432-PM
SirunmurtajaPM
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWSM30
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko1 / 2 "
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCCMT120408-PM WSM30
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) -yhteensopivuus (Kyllä)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CCMT120404-PM WAK20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/2 tuumaa | AB8TGM 28MD13 CCMT120404-PM WAK20CCMT431-PMCVDWAK200.016 "€29.05
WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WAK20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/2 tuumaa | AF8MEK 28MD41 CCMT120408-PM5 WAK20CCMT432-PMCVDWAK200.031 "€27.89
WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/2 tuumaa | AF8MEL 28MD44 CCMT120408-PM5 WPP20CCMT432-PMCVDWPP200.031 "€25.34
WALTER TOOLS CCMT120412-PM WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/2 tuumaa | AF8MER 28MD58 CCMT120412-PM WPP20CCMT433-PMCVDWPP200.047 "€27.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/2 tuumaa
€24.81 / yksikkö