WALDMANN 190057019 magneettinen pohja 83.5 x 19.5 mm musta teräs | AC8JJE 3APK6

WALDMANN 190057019 magneettinen pohja 83.5 x 19.5 mm musta teräs

Tuote: AC8JJE Malli: 190057019Ristiviite: 3APK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikanta
Pohjan halkaisija.83.5 mm x 19.5 mm
Suorittaa loppuunMusta
KahvaEi
KoteloMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettikiinnitteinen pohja on suunniteltu tarjoamaan vahva pito halogeenilampuista kiinni pitämällä ja estämään tahattomat putoamiset tai vauriot
    • Asennusruuvit turvallista ja turvallista asennusta varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 190057019 magneettinen pohja 83.5 x 19.5 mm musta teräs