Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 114043000-00801374 Konevalo, Lineaarinen, LED, 1,890 5000 lm Suurin kirkkaus, 18K, Kannatin, 2W | CN112544003RMG 00011083-6 / 3PYHXNUMX

WALDMANN 114043000-00801374 Koneen valo, lineaarinen, LED, 1,890 5000 lm maks. kirkkaus, 18 K, kannake, XNUMX W

Varastossa
Tuote: CN2RMG Malli: 114043000-00801374Ristiviite: 112544003-00011083 / 6PYH3
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
€347.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8847

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALDMANN 114035000-00801346 Konevalo, Lineaarinen, LED, 630 lm Max kirkkaus, 5000K, Kannatin, 6W, 22 - 26V DC | CN2RME 112544001-00011081 / 6PYH1 114035000-00801346€224.77
WALDMANN 114039000-00801355 Konevalo, Lineaarinen, LED, 1,260 5000 lm Max kirkkaus, 12K, Kannatin, 2W | CN112544002RMF 00011082-6 / 2PYHXNUMX 114039000-00801355€300.75
WALDMANN 114047000-00801394 Konevalo, Lineaarinen, LED, 2,520 5000 lm Suurin kirkkaus, 24K, Kannatin, 2W | CN112544004RMH 00011084-6 / 4PYHXNUMX 114047000-00801394€414.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 114043000-00801374 Koneen valo, lineaarinen, LED, 1,890 5000 lm maks. kirkkaus, 18 K, kannake, XNUMX W
€347.22 / yksikkö