Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 113051000-00580582 Koneen valo Lineaarinen LED 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52

WALDMANN 113051000-00580582 Koneen valo lineaarinen LED 15W 340 lm

Varastossa
Tuote: AH2XTB Malli: 113051000-00580582Ristiviite: 30PH52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€770.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen työstökoneen valo
Keskimääräinen elämä60,000 tuntia.
PainolastiEi liitäntälaitetta
Johdon pituus16ft.
JohtotyyppiPUR
lampun tyyppiLED
Lumens340
AsennustyyppiKiinnike
Dia ulkopuolella.2.75 "
Kokonaispituus14.5 "
PutkimateriaaliAlumiini
Jännite100 - 240 VAC
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5672
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Konetyökalun valotyyppi: Lineaarinen työstökoneen valo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKokonaispituusWattsHinta
WALDMANN 113059000-00580606 Konevalon lineaarinen LED 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53 113059000-0058060650620.1 "21€834.65
WALDMANN 113067000-00580633 Koneen valo Lineaarinen LED 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54 113067000-0058063350622.2 "21€974.72
WALDMANN 113075000-00580657 Konevalon lineaarinen LED 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "27€993.41
WALDMANN 113079000-00580669 Koneen valo Lineaarinen LED 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56 113079000-0058066944431.1 "20€1,044.88
WALDMANN 113083000-00580684 Konevalon lineaarinen LED 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57 113083000-0058068459742.1 "26€1,187.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 113051000-00580582 Koneen valo lineaarinen LED 15W 340 lm
€770.52 / yksikkö