WAHL DST507A21303B Rtd-anturin pituus 3-1 / 2 tuumaa | AF6JNV 19RU79

WAHL DST507A21303B Rtd Anturin pituus 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6JNV Malli: DST507A21303BRistiviite: 19RU79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTTK-koetin
tarkkuus+/- 0.15 astetta C
AnturiliitinPaljas johto
Koetin Dia.5/8 varsi, 7/16 "kapeneva polttimo"
Koettimen pituus3.5 "
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1-1 / 4 x 18 NEF2-kääntömutteri
Anturin tyyppiTTK
Temp. alue-76 - 40 astetta
Vaijerin pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9025900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: DIGI-STEM

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL DST507A21303B Rtd Anturin pituus 3-1/2 tuumaa
€395.43 / yksikkö