WAGNER 0529021 Kiinteä ruisku 1.5 Quart Kapasiteetti 3 psi | AH7MEA 36WG68

WAGNER 0529021 Kiinteä ruisku 1.5 Quart Kapasiteetti 3 psi

Varastossa
Tuote: AH7MEA Malli: 0529021Ristiviite: 36WG68

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ruisku
Ampeeria10
Letkun pituus11.5 "
Max. Paine3 psi
Suuttimen kokoMuuttuja
Vaiheiden lukumäärä0
Maalin tyyppiSäilyttämätön, Pohjustajat
Kuvion koko1/4 "- 12"
säiliön tilavuus1.5 kpl
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asetusten määrä: 3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAGNER 0529021 Kiinteä ruisku 1.5 Quart Kapasiteetti 3 psi
€413.81 / yksikkö