Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAGNER 0295272 Ruukkuvuoraukset 2 1/2 gallonaa - 12 kpl pakkaus | AC2ZCL 2PCW8

WAGNER 0295272 Ruukun vuoraukset 2 1/2 gallonaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2ZCL Malli: 0295272Ristiviite: 2PCW8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotin vuoraukset, 2-1 / 2 gallonaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAGNER 0295272 Ruukun vuoraukset 2 1/2 gallonaa - 12 kappaleen pakkaus
€202.73 /pakkaus