Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WF HARRIS LIGHTING 400-BK Hupun kiinnitettävä musta | AA6LTJ 14G272

W F HARRIS LIGHTING 400-BK hupun napsautettava musta

Varastossa
Tuote: AA6LTJ Malli: 400-BKRistiviite: 14G272

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
Korkeus6.5 "
Pituus5.5 "
TyyppiNapsautettava, musta
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostesuojattu, vandaaleja kestävä, ei-johtava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WF HARRIS LIGHTING 400 W: n huppu napsautettava valkoinen | AA6LTG 14G270 400-WNapsautettava, valkoinen€21.01
WF HARRIS LIGHTING 400-BZ Huppu Napsautettava pronssi | AA6LTH 14G271 400-BZNapsautettava, pronssi€22.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 400-BK hupun napsautettava musta
€21.95 / yksikkö