Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN TB507A:n patruunalämmitin 71 wattia / neliömetri. Tuuma | AB9MYD 2E917

VULCAN TB507A:n patruunalämmitin 71 wattia / neliömetri. tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MYD Malli: TB507ARistiviite: 2E917

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija1 / 2 "
Lyijypituus10 "
Pituus5"
Maks. Lämpötila Kyky1600-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+ 0.000 / -0.004 "
Vaipan materiaaliKorroosionkestävä seos
Jännite120
Wattin tiheys71 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMaks. Lämpötila KykyVaipan materiaaliWattin tiheysWattsHinta
VULCAN C210A Kääntynyt patruunalämmitin 7-1/2 tuuman pituus | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900-astetta F304 Ruostumaton teräs19 W / neliömetri sisään.100€81.02
VULCAN C3910A vaihdettava patruunanlämmitin 42 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900-astetta F304 Ruostumaton teräs42 W / neliömetri sisään.50€48.34
VULCAN C3830A vaihdettu patruunanlämmitin 2-3 / 8 tuuman pituus | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900-astetta F304 Ruostumaton teräs34 W / neliömetri sisään.75€50.58
VULCAN C3840A vaihdettava patruunanlämmitin 34 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900-astetta F304 Ruostumaton teräs34 W / neliömetri sisään.100€67.25
VULCAN C3930A vaihdettava patruunanlämmitin 36 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900-astetta F304 Ruostumaton teräs36 W / neliömetri sisään.150€62.24
VULCAN C3940A Swaged -patruunanlämmitin 38 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900-astetta F304 Ruostumaton teräs38 W / neliömetri sisään.200€53.96
VULCAN C5180A vaihdettava patruunanlämmitin 42 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900-astetta F304 Ruostumaton teräs42 W / neliömetri sisään.100€61.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN TB507A:n patruunalämmitin 71 wattia / neliömetri. tuumaa
€86.21 / yksikkö