VULCAN HART 00-722159 Kaasuventtiili, 3/8 x 3/8 tuuman koko | AP4KLQ

VULCAN HART 00-722159 Kaasuventtiili, koko 3/8 x 3/8 tuumaa

Tuote: AP4KLQ Malli: 00-722159
€675.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Korkeus6.55 "
Pituus6.65 "
Leveys6.9 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VULCAN HART 00-497269-00001 Kaasuventtiili, maakaasu, 24 V, 4.85 x 6.4 x 4.5 tuumaa Koko | AH2HHK 29AA25 00-497269-000014.5 "4.85 "6.4 "€416.59
VULCAN HART 00-844133-00001 Yhdistelmäkaasuventtiili, maakaasu, 5.7 x 7.6 x 5.55 tuuman koko | AH2HHQ 29AC43 00-844133-000015.55 "5.7 "7.6 "€987.09
VULCAN HART 00-359647-00002 Kaasuventtiili | AP3VZW 00-359647-00002---€644.68
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-410610-00008 Kaasuventtiili, manuaalinen, 2.3 x 3.7 x 1.15 tuuman koko | AP3XGC 00-410610-000081.15 "2.3 "3.7 "€269.86
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-428472-00001 Kaasuventtiili, 1/2 tuuman Npt koko | AP4BCK 00-428472-000011.7 "2.3 "5.45 "€107.82
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-497616-000G2 Kaasuventtiili, 4.95 x 6.4 x 4.9 tuuman koko | AP4GTX 00-497616-000G24.9 "4.95 "6.4 "€745.85
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-715109 Kaasuventtiili, 3.75 x 4.6 x 2.05 tuuman koko | AP4KAZ 00-7151092.05 "3.75 "4.6 "€448.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN HART 00-722159 Kaasuventtiili, koko 3/8 x 3/8 tuumaa
€675.65 / yksikkö